ペットボトルワイヤースタンド
吊り下げ式で取り出しやすい形状のドリンク展開用ワイヤースタンドです。
500mLペットボトル12本展開可能。
厚さ5mmまでのパネルに対応。
クロスMDにも最適です。
材質スチール・PEコーティング(黒)
耐荷重(kg)約6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350×235
内容量1台
注意
※プライス表記には別売りのカードケースをご利用下さい。
吊り下げ式で取り出しやすい形状のドリンク展開用ワイヤースタンドです。
500mLペットボトル12本展開可能。
厚さ5mmまでのパネルに対応。
クロスMDにも最適です。