ベストコ
ステンレス製 デザートスプーン(ST-Ⅰ)
模様や装飾がなく光沢のあるシンプルなデザイン
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
約175
寸法(mm)
約175×35
色
シルバー
質量(g)
約28
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293458
LD-613
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください