ステンレス製 フルーツフォーク(ST-Ⅰ)

ステンレス製 フルーツフォーク(ST-Ⅰ) - ベストコステンレス製 フルーツフォーク(ST-Ⅰ) - ベストコステンレス製 フルーツフォーク(ST-Ⅰ) - ベストコステンレス製 フルーツフォーク(ST-Ⅰ) - ベストコ

模様や装飾がなく光沢のあるシンプルなデザイン

材質ステンレス鋼長さ(mm)125寸法(mm)約125×15シルバー質量(g)約11食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31293494LD-617
オープン
129
142(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする