ベストコ
ステンレス製 レンゲスプーン 穴あき
穴が開いているので湯豆腐や鍋の取り分けに。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
約180×40×25
全長(mm)
約180
色
シルバー
質量(g)
約28
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293589
LD-682
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください