ベストコ
木製サーバースプーン
口当たりが優しい木製スプーン
材質
天然木 表面塗装の種類:天然うるし
色
木目
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293634
LD-687
約185
約185×38×17
約11
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
31293650
LD-688
約170
約170×35×20
約10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
31293625
LD-686
約205
約205×52×20
約15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください