曜日別特売

ムダなくまぶせる粉ふるい

ムダなくまぶせる粉ふるい - オークスムダなくまぶせる粉ふるい - オークスムダなくまぶせる粉ふるい - オークスムダなくまぶせる粉ふるい - オークス

粉をこぼさず思い切り振れるマラカス型の粉ふるい
小麦粉などの粉を薄くまんべんなくきれいに食材にふるうことができます。
ヨコにふれば広くまんべんなくふりかけられ、タテにふれば狙ったところにピンポイントにふることができます。
スプーン部がフタ代わりになるので、こぼれて汚れるストレスもありません。

材質本体・ツマミ:ABS樹脂、スプーン部:AS樹脂耐熱温度(℃)80長さL×幅W(cm)18.5×4.5食器洗浄機×内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295890LS1534
オープン
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする