軽い力でスーッと切れるピーラー

軽い力でスーッと切れるピーラー - オークス軽い力でスーッと切れるピーラー - オークス軽い力でスーッと切れるピーラー - オークス軽い力でスーッと切れるピーラー - オークス

軽い力でスムーズに切れるこだわりの燕三条職人刃
手の平感覚で使えるコンパクトなデザイン。刃物の産地、新潟県燕三条の職人が作るこだわりの刃は軽い力でスムーズに切れます。
刃の先端に、さらに刃付けし切れ味アップ

幅(mm)65全長(mm)85高さ(mm)15材質(本体)ABS樹脂耐熱温度(℃)110材質(刃)ステンレス刃物材食器洗浄機内容量1個
注意
※刃は非常に鋭利になっていますので取扱いには十分ご注意ください
※水分を拭き取り、乾かしてから保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296154LS1575
オープン
650
715(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする