ハタヤリミテッド
LN-2型レバーノズル
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様
アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン
適合
レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)
質量(kg)
0.31
パターン
7種類
シャワー種類
1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296775
LN-2
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください