カメラレンズ保護カバー(10個入)

カメラレンズ保護カバー(10個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]カメラレンズ保護カバー(10個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

端末のレンズを保護し、プライバシー対策ができる。
端末のレンズを保護し、プライバシー対策できるカバー。
材質:ABS。サイズ:85×55×3mm。セット内容:レンズ保護カバー 10個

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容レンズ保護カバー 10個材質ABS寸法(mm)85×55×3包装形態袋入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3129681891875
オープン
137
151(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする