シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm
マルシェ簡易フレーム、マルシェ簡易テーブルとの組み合わせによりマグネット売場にお使いいただけます! アジャスター、キャスターのどちらでも使えます!
セット内容本体フレーム×1 天板×1 天板用固定パーツ×4
材質スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板
質量(kg)20
耐荷重(kg)50
寸法(cm)ネットピッチ:5
天板厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.4×45.4×90
高さ(cm)こぼれ止め:1.8
直径(mm)【ネット面】外枠:5、内枠:3
内容量1セット
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w アジャスター付き※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。