体面型テーブル

体面型テーブル ストア・エキスプレス

対面販売に有用な大型テーブル!

材質パーチ突板(芯材:積層合板) クリアラッカー塗装 ハンガー部・支柱:スチール製 粉体塗装 質量(kg)32 耐荷重(kg)全体:50、天板:30、ハンガー部:10/本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×72×210 棚板厚さ(mm)12 内容量1台
注意
※首振りアジャスター付き ボルト径:M8
※構造上、キャスターはお使いいただけません。
※フックは付いていません。
※ポップ(サイズ:約53.6×35cm)は販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299037 2245-11200
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
北海道地方 数量1につき 3,750 / 税込 4,125
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする