木製簡易半円錐ラック
差込式の構成により簡単組立!2台使用で中央什器としても展開可能!
セット内容本体×1 固定金具×1
材質パーチ突板(芯材:積層合板) クリアラッカー塗装
質量(kg)15
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×54.3×135
棚板厚さ(mm)12
棚間隔(cm)高さ:33
内容量1台
注意
※アジャスターは付いていません。 ※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,426 / 税込 ¥ 1,569 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,325 / 税込 ¥ 2,558 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,720 / 税込 ¥ 4,092 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,720 / 税込 ¥ 4,092 |