木製簡易テーブル 長方形タイプ
種別H75cm
材質パーチ突板(芯材:積層合板) クリアラッカー塗装
質量(kg)10.5
天板厚さ(mm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×75
内容量1台
注意
※必ずディスプレイ用としてお使いください。 ※アジャスターは付いていません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 782 / 税込 ¥ 860 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,275 / 税込 ¥ 1,403 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,040 / 税込 ¥ 2,244 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,040 / 税込 ¥ 2,244 |