スモールバスケットワゴン 深型

スモールバスケットワゴン 深型 ストア・エキスプレス スモールバスケットワゴン 深型 ストア・エキスプレス スモールバスケットワゴン 深型 ストア・エキスプレス

小物や雑貨の陳列に。小さなスペースにもぴったり収まる便利なワゴン。

材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)3.4 直径(Φmm)【線材】カゴ:3、/脚部・枠部分:6 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×77 深さ(cm)25 内容量1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299430 2373-131
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする