生垣・草刈りバリカン専用 12Vバッテリー

生垣・草刈りバリカン専用 12Vバッテリー ファミリー・ライフ

充電式コードレス2way生垣・草刈りバリカン専用のバッテリーです。

質量(g)(約)160 電源12V充電式 連続使用時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5×5×8.5 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)1500 内容量1個
注意
※生垣・草刈りバリカン本体は商品に含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33300604 04205
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする