まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴン 10個入

まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴン 10個入 ムロヤ
(5件のレビュー)

驚異的な切れ味と力強さを実現
刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。
ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。
ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。
本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。
替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。
ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。

用途まる刈りくん替刃。一般雑草用。4角ツイスト。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル 内容量1セット(10本)
注意
※製品を安全にご使用いただくために、必ず本文内容をよくお読みになってご理解の上ご使用ください。
※回転中は回転部には手や身体を触れないでください。
※このブラシ刃の取り付け、取り外しの時には、必ずエンジンを停止してください。不意に起動し「けが」をする危険性があります。
※作業中の飛散物から身を守るために、保安用具を必ず着用してから作業を行ってください。
※作業中は、作業者から15メートル内に人を近づけないでください。
※つる科の植物やセイダカアワダチソウなどの草木には絶対に使用しないでください。
※本体等の変形等がある場合は危険ですので絶対に使用しないでください。
※ご使用される草刈機の排気量が22cc以上であったとしても、ご使用頻度、エンジン等の摩擦等により、エンジンの焼き付きや、クラッチなどへ支障をきたす原因となりますのでご注意ください。
※替刃は必ずメーカー専用の替刃を使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33300550 CD4TW4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33300550
2024-08-31
用途:
斜面石垣の草刈り
卸売・小売業

斜面の草刈りには問題ありません。石垣の草刈りに関しては、少し強めに当てると2カ所出しで使用しましたが、強く当てると2カ所出2本出しが、それぞれ1本が切れてしまいます。それでも作業は続けられますが。なおロンコードよりもやや寿命は長いとは思います。チップソーよりも作業性は優れます。コスト的に考えると、やはり石垣の草刈りに関しては、ナイロンコードの方がコスト的におすすめかな、と。

対象商品:
33300550
2024-04-30
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

一般的なナイロンコードより良く切れて、最近は丸刈りくんの作業が多くなりました。昨年は品薄になり困ったので、今年は早目の調達です。

対象商品:
33300550
2024-06-14
用途:
草刈り時

取り付けカンタンで作業効率があがりました。すばらしい

対象商品:
33300550
2024-03-16
用途:
水路の製品のキワの草刈りがすむうずにできた
農・林・水産業

かなり硬い草の茎まで楽になる事ができたエンジンの出力の小さな機械でもかることができた

2023-10-06
用途:
原野の草刈り
農・林・水産業

メリット
硬い草も良くかれる
刈りぎわのコントロールがしやすい
粉砕力が凄い

デメリット
セットがしづらい(オレンジの外套が広がって入りにくくセロテープで巻いてやると入りやすい。)
説明にもあるが石やコンクリート木等に長く当てるとハズレてしまいやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする