HIDISC
HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 2倍速 25GBスリムケース
記録面が傷つきにくいハードコート仕様
ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ
録画用
規格
BD-RE 繰り返し録画用
速度
2倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記録時間
地上デジタル180分 /BSデジタル130分
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
25
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302187
HDBD-RE2X10SC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください