HIDISC
HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スリムケース
タイプ
音楽用
規格
CD-R 音楽用
速度
2-32倍速対応
レーベル面色
ホワイトレーベル
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記憶容量(MB)
700
記録時間
80分
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302230
HDCR80GMP10SC
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください