HIDISC
HIDISC 長期保存 Archive Disc 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スリムケース
電子帳簿等の長期保存に最適
タイプ
録画用
規格
DVD-R 録画用
速度
1-16倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
入数
5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
4.7
内容量
1個(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302327
HDDR12JCP5SCAR
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください