HIDISC
HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース
タイプ
録画用
規格
DVD-RW (CPRM対応)
速度
1-2倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記録時間
120分
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302336
HDDRW12NCP10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください