2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ

2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
(1件のレビュー)
形状アイボール型電源DC12 Vレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP焦点距離(mm)2.8S/N比65dB以上動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒走査方式プログレッシブ内容量1台
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33381725DH-HAC-HDW1200EMN-A金属0.44106×93.6最大3.2(DC12 V IRオン)水平99°×垂直55°×対角114°
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33381734DH-HAC-HDW1231TMQN-Aメタルドーム+メタルカバー*プラスチックコートリング0.42121×99.1最大5.1(DC12 V IRオン)水平107°×垂直56°×対角127°
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33381725
2026-02-27
用途: 防犯カメラ設置
株式会社セキュリティ結マール卸売・小売業

お値打ちでタフなアイボールカメラです。
安定した製品レベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする