マクセル
録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~2倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)
記憶容量(GB)
25
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
繰り返し録画
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33382206
BEV25WPG.5S
5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
33382215
BEV25WPG.10S
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
33382224
BEV25WPG.20S
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
33382240
BEV25WPG.25SP
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください