マクセル
録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
1~2倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)
記憶容量(GB)
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
繰り返し録画
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33382249
BEV50WPG.5S
5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
33382258
BEV50WPG.10S
10
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
33382267
BEV50WPG.20S
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
33382276
BEV50WPG.30SP
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください