P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット

P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ)

ダイナミック型50mmネオジムドライバーを搭載しており、ユーザーはゲーム内の素晴らしい低音効果に没入することができます。新設計のヘッドバンドとMad-Proイヤーカップは、長時間のプレイにも耐える究極の快適さを提供します。インラインコントロールデバイスは、ワンタッチでボリュームとミュートのコントロールが可能です。

ブラック 質量(g)320 ケーブル長(m)2 感度105dB±3dB(1kHz) プラグ(mm)3.5(4極ミニ) 周波数特性20Hz~20kHz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×192×83 互換性3.5mm4極ミニプラグ搭載機器 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状オーバーヘッド ドライバタイプネオジムドライバ50mm マイクミュートインラインコントローラー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35464076 AP13C1INBL000-0J
オープン
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Mad Catz P.I.L.O.T. 3 Gaming Headset |P.I.L.O.T. 5 RGB Gaming Headset

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする