P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット

P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ)

ダイナミック型50mmネオジムドライバーと先進のバーチャル7.1サラウンドサウンドを搭載し、ゲーム内の動きを正確に把握することができます。また、新設計のヘッドバンドとMad-Proイヤーカップにより、長時間でも快適にプレイすることができます。インラインコントロールデバイスにより、音量、ミュート、RGBコントロールにワンタッチでアクセスできます。

仕様マイク特性:指向性、取り外し可能マイク、マイクミュート:インラインコントローラー ブラック 質量(g)369 ケーブル長(m)2 接続方式USBType-A 感度105dB±3dB(1kHz) 周波数特性20Hz~20kHz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×192×83 歪率(%)3 互換性Windows7以降 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状オーバーヘッド ドライバタイプネオジムドライバ50mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35464085 AP13C2INBL000-0J
オープン
8,298
9,128 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Mad Catz P.I.L.O.T. 3 Gaming Headset |P.I.L.O.T. 5 RGB Gaming Headset

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする