LEDインテリアテープライト サウンドストリーム

LEDインテリアテープライト サウンドストリーム - アクティ(Acty)LEDインテリアテープライト サウンドストリーム - アクティ(Acty)LEDインテリアテープライト サウンドストリーム - アクティ(Acty)LEDインテリアテープライト サウンドストリーム - アクティ(Acty)

音に反応して流れるように光が走る!イルミネーションテープライト
LED75粒/2.5m
リモコンで色変化の設定可能
音圧、リズムに合わせて点灯傾向が変化する音調モード機能付き
レインボー色を含む単色カラー切替(全9色)
点滅パターン8種類
点滅スピード調整可能
音とリズムに反応して発色、点滅

用途LEDテープ、照明、ライトとしてセット内容テープライト2.5m材質プラスチック、合金、炭化珪素(SiC)、スチール、エポキシ樹脂、鉛質量(g)87タイプスターターキット専用 連結テープ長さ(m)2.5電圧(V)100消費電力(W)17内容量1個
注意
※ご使用には別売りのサウンドストリーム(流れ型)スターターキットが必要です
※他のテープライトには接続できません
※5m以下でご使用ください。5m以上の連結は動作保証できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354926276123252
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする