EcoFlow GLACIER ポータブル冷蔵冷凍庫(キャスター付き)
世界初、 製氷機とプラグインバッテリーを搭載したポータブル冷凍冷蔵庫
298Whのプラグインバッテリー(別売)で最大24時間稼働
12分で18個の弾丸型の氷を製造
2つの貯蔵スペースと独立した温度制御で冷却と冷凍が同時に可能
省エネモード搭載の最速冷却
環境に優しい素材を使用した頑丈で断熱性に優れた設計
持ち運び可能な「スーツケースデザイン」で容易に移動
仕様コンパートメント:デュアルゾーン、専用バッテリーパック有り(別売り)
寸法(mm)776×385×445(キャスター・持ち手含まない場合)、852.4×385×445(キャスター・持ち手含む場合)
質量(kg)約23.3
容量(L)38
出力USB/20V5A
キャスターキャスター、持ち手、伸縮ハンドル
入力AC入力100-240V(50/60Hz)、シガーソケット入力12/12V、ソーラー入力最大240W
インターフェースWiFi+Biuetooth、LCD大型光沢スクリーン、スマート表示付き
運転音(dB)<42(常温)/52(製氷)
傾斜角度(°)30
冷却時間約15~20分で30℃→0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
製氷能力製氷機あり:12分で18個分の弾丸型氷製造
内容量1個