曜日別特売

バレット型 5メガ 赤外線デイナイトカメラ 3年保証付

バレット型 5メガ 赤外線デイナイトカメラ 3年保証付 - ビデオセンシング

AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)

用途屋外用仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ形状バレット型質量(g)1000消費電力(W)9.7(最大)電源DC12V±20%、PoE(802.3af)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)95以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋外用シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG音声入力1入力(RCA)画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1音声出力1出力(RCA)映像出力なし被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4ダイナミックレンジWDR(TRUE)音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AACデジタルノイズリダクション3D DNRイメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOSリセットボタン有り内容量1台
注意
※ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35497746VNC-575LX-SD
151,500
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする