スイッチボット ハブミニ(SwitchBot Hub Mini) IoT リモコン ホワイト

スイッチボット ハブミニ(SwitchBot Hub Mini) IoT リモコン ホワイト SwitchBot

増え続けるリモコンはスマホアプリでまとめて操作!スイッチボットハブミニは、赤外線通信ができるリモコンを登録すれば、スマホのアプリ上で操作することができる「家電リモコン」です。
複数のリモコンをたびたび持ち替えて操作するといった面倒な作業から解放されます。

付属品本体、microUSBケーブル、3M接着シール 適合スイッチボット(SwitchBot)シリーズ、対応スマートスピーカー:Amazon Echo、Google Home、Apple Home Pad 寸法(mm)65.3×65.3×20.7 質量(g)37 保証期間ご購入日より6ヶ月間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37471448 3R-WOC03
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする