SwitchBot リモートボタン
リビングのソファから指先1つで遠く離れた家電や照明をその場ですぐに起動!「SwitchBot リモートボタン」
例えば、凹型ボタンは「ON」、凸型ボタンは「OFF」と登録すればスイッチ1つで家電や照明のON/OFFの切り替えが可能です。
Bluetooth5.0を採用し、有効範囲が通常の約4倍に。
スマートフォン操作での起動は不要のため、お子様やご年配の方にも簡単に操作できます。
付属品SwitchBotリモートボタン本体、マジックテープ、取扱説明書
適合スイッチボット(SwitchBot)シリーズ
材質紫外線耐性のABS樹脂
寸法(mm)37.1×43.1×13.4
質量(g)約17.7
通信方式BluetoothLowEnergy
電池CR2450
保証期間ご購入日より6ヶ月間
内容量1個