SwitchBot スイッチボットタグ

SwitchBot スイッチボットタグ SwitchBot

スマホをかざすだけで家電やアプリを最短で操作できる!「SwitchBot スイッチボットタグ」
NFC対応のスマートフォンをかざすだけで、タグに事前に書き込まれた情報や一連の動作を読み取って実行できるため、機器の複雑な操作が不要になります。
SwitchBot スイッチボットタグは、同シリーズのスマート家電との親和性が高いのもポイント。
スマートリモコンなどを揃えれば、操作をタグに登録するだけでスマホひとつで手軽に実行できます。

仕様(読込距離)0.5~2cm 付属品SwitchBotスイッチボットタグ×3、ステッカー×6 寸法(mm)(タグ)30×30×0.9、(ステッカー)20×20 質量(g)1.6/枚 保証期間ご購入日から1年間 動作温度(℃)-20~60 通信条件ISO14443A 動作周波数(MHz)13.56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37471466 3R-WOA06
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする