QNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version

QNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version QNAP

QNAP NAS専用メモリ

電源(V)1.2V 規格DDR4 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP 周波数DDR4-3200 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0~85 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM カテゴリーRAMmodule 内容量1台
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37471807 RAM-8GDR4K0-SO-3200 8GBDDR4RAM,3200MHz,SO-DIMM,260pin,K0version (DRAM)1024M64 RAM-8GDR4K0-SO-3200 8
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
37471816 RAM-16GDR4K0-SO-3200 16GBDDR4RAM,3200MHz,SO-DIMM,260pin,K0version (DRAM)2048M64 RAM-16GDR4K0-SO-3200 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする