曜日別特売

アルミパイプハンドル 角座

アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属アルミパイプハンドル 角座 - アイワ金属

アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質本体:アルミ、座:ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:トラス4×25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477380AP-435C9011090
700
559
615(税込)
当日出荷
37477389AP-436C120140120
720
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
37477398AP-437C210230210
830
649
714(税込)
当日出荷
37477407AP-438C300320300
930
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする