アイワ金属
シンプルハンドル
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに
表側よりビス止めするタイプ
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
使用ビス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478055
AP-409G
90
GB
付属:2.4×16
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37478064
AP-409W
90
WB
付属:2.4×16
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37478080
AP-412G
120
GB
付属:2.7×20
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37478089
AP-412W
120
WB
付属:2.7×20
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37478098
AP-415G
150
GB
付属:2.7×20
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37478107
AP-415W
150
WB
付属:2.7×20
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください