ガラスキャビネット
重ねて・並べて自分スタイルにカスタマイズが楽しめるCollanシリーズの家具です。スリムなサイズで品揃えしているので、 お部屋のスペースに合わせて設置いただけます。シンプルなウッドデザインでオフィス等の収納棚としてもオススメです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス
色オフホワイト
質量(g)21680
耐荷重(kg)天板30、棚1枚あたり10
内寸(mm)扉内:約556×296×394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×350×836
棚板寸法(mm)約555×295
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |