掛け布団カバー

掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ

カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

仕様カバー取り付けひも:6か所 材質ポリエステル100% サイズセミダブル 質量(g)720 寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×2100 目付(g/m2)約90 適合寸法(mm)【ふとん】約1700×2100 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KKC-TP-SD 37483409
KKC-TP-SD 37483409
37483409 KKC-TP-SD ライトグレー
オープン
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷
KKC-TP-SD 37483418
KKC-TP-SD 37483418
37483418 KKC-TP-SD アイボリー
オープン
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷
KKC-TP-SD 37483427
KKC-TP-SD 37483427
37483427 KKC-TP-SD ブラウン
オープン
1,598
1,758 (税込)
12日以内出荷
KKC-TP-SD 37483436
KKC-TP-SD 37483436
37483436 KKC-TP-SD ピンク
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中
KKC-TP-SD 37483445
KKC-TP-SD 37483445
37483445 KKC-TP-SD グリーン
オープン
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷
KKC-TP-SD 37483454
KKC-TP-SD 37483454
37483454 KKC-TP-SD ネイビー
オープン
1,598
1,758 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする