掛け布団カバー

掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 掛け布団カバー アイリスオーヤマ

カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

仕様カバー取り付けひも:8か所 材質ポリエステル100% サイズダブル 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)1900×2100 目付(g/m2)約90 適合寸法(mm)【ふとん】約1900×2100 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KKC-TP-D 37483470
KKC-TP-D 37483470
37483470 KKC-TP-D ライトグレー
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
KKC-TP-D 37483479
KKC-TP-D 37483479
37483479 KKC-TP-D アイボリー
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
KKC-TP-D 37483488
KKC-TP-D 37483488
37483488 KKC-TP-D ブラウン
オープン
1,998
2,198 (税込)
欠品中
KKC-TP-D 37483497
KKC-TP-D 37483497
37483497 KKC-TP-D ピンク
オープン
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷
KKC-TP-D 37483506
KKC-TP-D 37483506
37483506 KKC-TP-D グリーン
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
KKC-TP-D 37483515
KKC-TP-D 37483515
37483515 KKC-TP-D ネイビー
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする