チェスト
重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です。スリムなサイズで品揃えしているので、 お部屋のスペースに合わせて設置いただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
色オフホワイト
質量(g)26650
段数4
耐荷重(kg)天板30、引出1枚あたり8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×350×836
引出し内寸法(mm)約519×285×135
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |