ポケットコイルマットレス

ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ

厚さ25cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。天然ラテックス入りで適度なやわらかさと弾力性を兼ね備え、極上の寝心地を実現しました。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト サイズダブル 質量(g)43400 硬さかため 線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×250 コイル850個 厚さ(cm)約25 材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、ラテックスフォーム(ラテックス)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100% 材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37484644 PMTS25H-D
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,700 / 税込 2,970
北海道地方 1 2,700 / 税込 2,970
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする