ベーシックチェア

ベーシックチェア TRUSCO ベーシックチェア TRUSCO

シンプルで親しみやすいデザインです。
背面に取っ手がついており引き出しに便利です。

高さ(mm)770 奥行(mm)540 間口(mm)450 張地ポリエステル 座高(mm)450 内容量1脚
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EL60131-BE 37475560
EL60131-BE 37475560
37475560 EL60131-BE ベージュ
51,340
37,980
41,778 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
EL60136-NV 37475569
EL60136-NV 37475569
37475569 EL60136-NV ネイビー
51,340
37,980
41,778 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする