リサイクルレザーチェア

リサイクルレザーチェア TRUSCO リサイクルレザーチェア TRUSCO リサイクルレザーチェア TRUSCO リサイクルレザーチェア TRUSCO

フェイクレザーを使用したスタイリッシュなチェアです。

高さ(mm)880 奥行(mm)540 間口(mm)500 張地リサイクルレザー 座幅(mm)500 座高(mm)450 座奥行(mm)540 積重ね可能対象4 スタッキング積み重ね可能(4脚まで) 内容量1脚
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FLS9078-BK 37475700
FLS9078-BK 37475700
37475700 FLS9078-BK ブラック 500×540×880 450 500×540
28,680
20,980
23,078 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
FLS9078-W 37475709
FLS9078-W 37475709
37475709 FLS9078-W ホワイト 500×540×880 450 500×540
28,680
20,980
23,078 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする