ローバックオフィスチェア 肘付タイプ
姿勢に合わせて身体をサポートするロッキング機構を採用しています。
調整レバーにより座の高さをワンタッチで調節できます。
長い間座っていても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
仕様背ロッキング機能、肘ありタイプ、組立式
キャスター5輪
張地布張り
肘掛肘付き
座上下調節ガス調節式
組立時間15分/人
座幅(mm)465
座高(mm)436~546
座奥行(mm)450
背タイプローバック
内容量1脚
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。