曜日別特売

折りたたみ式座卓

折りたたみ式座卓 - TRUSCO折りたたみ式座卓 - TRUSCO

イスを使わない場所での会議などに最適です。
折りたたむと高さ91mmで、収納時は省スペースになります。

仕様下棚なし高さ(mm)330フレーム色ダークグレー色(天板)ピュアツリー天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)91グリーン購入法適合内容量1台
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476260TZ-0945-PT900×450×330
20,100
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476269TZ-0960-PT900×600×330
32,430
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476278TZ-1245-PT1200×450×330
24,150
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476287TZ-1260-PT1200×600×330
32,430
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476296TZ-1545-PT1500×450×330
23,630
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476305TZ-1560-PT1500×600×330
30,480
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476314TZ-1860-PT1800×600×330
30,610
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする