木製サイドテーブル

木製サイドテーブル TRUSCO 木製サイドテーブル TRUSCO

重厚感のあるフォルムに加え、棚板の付いた利便性の高いセンターテーブルです。
サイドテーブルやバゲージラックとしても使用可能なコンパクトなサイズです。
木製テーブルの質感が落ち着いた雰囲気を醸し出します。

用途応接室、役員室等に。休憩室、ロビー等に。 幅(mm)500 高さ(mm)400 奥行(mm)500 間口(mm)500 内容量1台
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GRA500-NA 37476357
GRA500-NA 37476357
37476357 GRA500-NA ナチュラル
56,000
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
GRA500-DBR 37476366
GRA500-DBR 37476366
37476366 GRA500-DBR ダークブラウン
56,000
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする