WTB(ダブルティービー)
HORIZON TCS (ホライゾン TCS)
<コンディション>
Pavement
Mixed
Dirt
<テクノロジー>
Smooth centerline and all-weather herringbone pattern
用途
ロード、グラベル
色
TAN
サイズ
650B×47
質量(g)
515
ケーシング
LightWeight
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
Road Plus TCS
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486008
W0100640
¥9,900
¥
9,698
¥10,668
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください