JUDGE TCS (ジャッジ TCS)

JUDGE TCS (ジャッジ TCS) - WTB(ダブルティービー)

<コンディション>
Dirt
Loose
Rocky
Wet
<テクノロジー>
Rear focused designe
Burky outer knobs
Wide rim designe

用途エンデューロ、ダウンヒル、トレイル仕様サイドプロテクト:-ブラックサイズ27.5×2.4質量(g)1281ケーシングTough(Enduro)コンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486017W0100751
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする