WTB(ダブルティービー)
SLICK COMP (スリックコンプ)
<コンディション>
Dry to Wet/Pavement
<テクノロジー>
Denseセンターラバー
用途
レクリエーション
色
ブラック
サイズ
26×1.5
質量(g)
540
ケーシング
Durable 27tpi
ビード
Wire
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486166
W0100358
¥3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください