BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削 フックGKS18V-70用 フックGKS18V-70用 注文コード 39624447 注文コード 39624447 大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げできます。 用途コードレス丸ノコGKS18V-70用フック 適合機種GKS18V-70 質量(g)134 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×94×30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2608000750 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39624447 2608000750 ¥3,000 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALT 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALT 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALT 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ DCホルダーセット カール 税込¥923 ¥839 バスケットへ パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ 税込¥8,578~ ¥7,798~ ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし 岡田金属工業所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし 岡田金属工業所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 充電式メッシュ筋カッタ替え刃 C06S マックス[安全・保護] 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 集塵アタッチメント(TM53D用) マキタ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用) マキタ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ コレットチャック 浦和工業 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 防振ゴム(B) ニデックテクノモータ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ソケットプラグ(グラインダ側) ニデックテクノモータ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ 税込¥32,978 ¥29,980 ベンディングパイプ YAMAZEN(山善) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 250Hzインバータ電源装置 富士製砥(高速電機) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー切断/切削切断/切削用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります 替刃 切断/切削用保護カバー 切断/切削用部品 木工切削 シェアする マイページ 最近見た商品