曜日別特売

防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66)

防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) - DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) - DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) - DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) - DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) - DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) - DXアンテナ

WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)

その他【規格表】WSS7M2CL(43379)※DXアンテナのHP確認形状防水・暗視保護等級IP66使用場所屋内・屋外データ転送速度WSS7M2CL(72194)内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476144WSS7M2CL
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

商品説明動画

ワイヤレスカメラのご紹介(ワイヤレスカメラーWSSシリーズ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする