SDスピードクラス「Class4」対応SDカード

SDスピードクラス「Class4」対応SDカード - グリーンハウスSDスピードクラス「Class4」対応SDカード - グリーンハウス

SDスピードクラス「Class4」対応SDカード
持ち運びに便利なハードケース付

付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS4内容量1枚
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477079GH-SDC-D4G4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
残り86点です
39477097GH-SDC-D16G16
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
39477088GH-SDC-D8G8
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477070GH-SDC-D2G2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39477106GH-SDC-D32G32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする